リクライニングカード立て

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39408435 品番 UC-1-T
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

リクライニング可動式カード立て

材質PS樹脂 トラスコ品番115-6810 透明 サイズ 質量(g)37 表示サイズ(mm)65×100 本体寸法(mm)55×100×70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする