リクライニングカード立て

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39408514 品番 UC-2-OR
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

リクライニング可動式カード立て

材質PS樹脂 トラスコ品番115-6786 サイズ 質量(g)24 表示サイズ(mm)50×80 本体寸法(mm)49×80×55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする