ミツヤ
ミツヤの 看板・POP・掲示用品
ミツヤの ポップスタンド
ミツヤの カードスタンド
リクライニングカード立て
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39408523
品番
UC-2-GL
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
リクライニング可動式カード立て
材質
PS樹脂
トラスコ品番
115-6787
色
グレー
サイズ
中
質量(g)
24
表示サイズ(mm)
50×80
本体寸法(mm)
49×80×55