ミツヤ
ミツヤの 看板・POP・掲示用品
ミツヤの ポップスタンド
ミツヤの カードスタンド
リクライニングカード立て
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39408539
品番
UC-3-T
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
リクライニング可動式カード立て
材質
PS樹脂
トラスコ品番
115-6847
色
透明
サイズ
小
質量(g)
18
表示サイズ(mm)
45×65
本体寸法(mm)
44×65×50