TRUSCO
スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
呼び寸法
M6×1
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1.25
M10×1.5
M12×1.75
M14×2
M16×2
M18×2.5
M20×2.5
全長(mm)
62
46
52
60
62
70
75
82
88
95
100
105
シャンク径(mm)
6
4
5
5.5
6
6.2
7
8.5
10.5
12.5
14
15
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39408582
品番
T-H-SP-M6×1.0
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
一般鋼向けのスパイラルタップです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
スパイラルタップ
モノタロウ
¥
419
¥
461
税込
用途
止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。
呼び寸法
M6×1
精度
JIS2級
食付
2.5
ねじ長さ(mm)
19
シャンク径(mm)
6
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
ホモ処理
トラスコ品番
391-3082
全長(mm)
62
質量(g)
50
ピッチ(mm)
1.0
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
下穴径(Φmm)
5.0
ねじの種類
M
食付き部の山数
2.5
シャンク部角幅(mm)
4.5
突き出しセンタ有無
有