※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ハンドタップ (先)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
ねじ径
M14
M10
M12
M14
M16
M3
M4
M5
M6
M8
ねじの呼び
M14
M10
M12
M14
M16
M3
M4
M5
M6
M8
全長(mm)
88
75
82
88
95
46
52
60
62
70
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39408713
品番
THHTM14X2.01
参考基準価格(税別)
¥3,670
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
通り穴・止まり穴共に使用可能です。
用途
被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。
ねじ径
M14
ねじの呼び
M14
ピッチ(mm)
2.0
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(HSS-E)
トラスコ品番
391-2159
全長(mm)
88
質量(g)
60
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
先端
先
下穴径(Φmm)
12.0
ねじ長さ(mm)
30
精度
JIS2級
表面処理
ノンコーティング
シャンク部角幅(mm)
8.0
シャンク径(mm)
10.5
商品豆知識
ハンドタップの種類