※使用例

WP2-375C2F-SL アルミニウムディスプレイパネル フックラインセット UACJ金属加工 39408898 WP2-375C2F-SL アルミニウムディスプレイパネル フックラインセット UACJ金属加工 39408898 WP2-375C2F-SL アルミニウムディスプレイパネル フックラインセット UACJ金属加工 39408898 WP2-375C2F-SL アルミニウムディスプレイパネル フックラインセット UACJ金属加工 39408898 WP2-375C2F-SL アルミニウムディスプレイパネル フックラインセット UACJ金属加工 39408898 WP2-375C2F-SL アルミニウムディスプレイパネル フックラインセット UACJ金属加工 39408898

アルミニウムディスプレイパネル フックラインセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット シルバー 注文コード39408898 品番WP2-375C2F-SL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,700
この商品はなど16種類から選べます 他の種類を見る

アルミ製壁面ディスプレイシステム。高さ(630/930)と幅(600、900、1200、1800)の組み合わせで選べます。
下地について
1.厚み12mm以上のコンパネを全面に貼る。
2.角材(40〜45mm)で下地の骨組を作る。
3.スチール下地の場合は、間仕切り下地材で骨組みを作る。
4.必要な場合、裏面のボンドスペースでノリ付け補強ができます。商品の重量に応じてボンドをダンゴ付けしてください。
ウォールパネルの取り付け方
1.ウォールパネルは直接下地にねじ止めします。
2.ねじ止めのピッチはウォールパネルの両端100mmのところから300mm以下に設定してください。
3.ウォールパネルは下から上に積み上げます。その際樹脂ハンマーと当て木で形材が確実に組み合わさるよう調整してください。"

材質アルミ セット内容本体(6段分)、エンドライン(1本)、スタートライン(1本)、サイドスリットレールスリットレールカバー(2セット) 寸法(高さH×幅W)(mm)930×900(組立時) 適合ねじ(mm)十字穴付なべタッピンねじ:木下地=Φ4.0×R30、軽量鉄骨下地=Φ4.0×R30 シルバー 用途店舗の内装など、什器として。
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする