曜日別特売
THT3X0.51 ハンドタップ(並目)  (先) TRUSCO 39409054

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THT3X0.51 ハンドタップ(並目)  (先) TRUSCO 39409054
THT3X0.51 ハンドタップ(並目)  (先) TRUSCO 39409054

ハンドタップ(並目) (先)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M3
ねじの呼びM3
全長(mm)46
内容量1本注文コード39409054品番THT3X0.51
参考基準価格(税別)¥510販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。
ねじ径M3ねじの呼びM3ピッチ(mm)0.50材質合金工具鋼(SKS)トラスコ品番365-6501全長(mm)46質量(g)4ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端下穴径(Φmm)2.5ねじ長さ(mm)18精度JIS3級表面処理ノンコーディングシャンク部角幅(mm)3.2シャンク径(mm)4.0
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39409011
2018-05-24
用途: 吊り具製作

良く切れるタップです。10mmの厚さの板に問題なくねじ切りが出来ました

対象商品 : 39409212
2015-07-01
用途: ねじ切り

実際の商品が【先】であるにもかかわらず、代表画像が【上】なので間違えて購入してしまいました。参考画像に違う商品載せないで欲しいです。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
メーカーに画像を用意できないか確認させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする