T-HT3X0.5-2 ハンドタップ(並目) (中 ) TRUSCO 39409063

T-HT3X0.5-2 ハンドタップ(並目) (中 ) TRUSCO 39409063
T-HT3X0.5-2 ハンドタップ(並目) (中 ) TRUSCO 39409063

ハンドタップ(並目) (中 )

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M3
ねじの呼びM3
全長(mm)46
内容量1本注文コード39409063品番T-HT3X0.5-2
参考基準価格(税別)¥510販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。
先端精度JIS3級ねじの呼びM3ピッチ(mm)0.50全長(mm)46シャンク径(mm)4.0シャンク部角幅(mm)3.2下穴径(Φmm)2.5トラスコ品番365-6519材質合金工具鋼(SKS)質量(g)4ねじ(加工ねじ)メートルねじねじ径M3ねじ長さ(mm)18表面処理ノンコーディング
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39409027
2022-01-21
用途: ミニユンボのクローラー調整に
看板工房 どい

ミニユンボのクローラー調整に使いました
特に問題なくあとは耐久性に期待しています

対象商品 : 39409063
2015-09-16
用途: アルミプーリーへのねじ切り

軽金属やプラスチックへのねじ切りが目的なので、十分満足。
M3ねじはよく使うのだが、下穴用の2.4mmドリルは一般的なドリルのセット品の中には含まれていないので別途準備が必要。
2.4mmドリルとの格安なセット品があると、かなり便利。

対象商品 : 39409027
2014-06-19
用途: ネジ山作成
その他業種

可もなく不可もなく・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする