T-H-HT-M16X2.0-S ハンドタップ (セット) TRUSCO 39409264

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-H-HT-M16X2.0-S ハンドタップ (セット) TRUSCO 39409264
T-H-HT-M16X2.0-S ハンドタップ (セット) TRUSCO 39409264
T-H-HT-M16X2.0-S ハンドタップ (セット) TRUSCO 39409264

ハンドタップ (セット)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M16
ねじの呼びM16
全長(mm)95
内容量1セット注文コード39409264品番T-H-HT-M16X2.0-S
参考基準価格(税別)¥14,640販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。

用途
被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。
セット内容先・中・上精度JIS2級ねじの呼びM16ピッチ(mm)2.0ねじ長さ(mm)32全長(mm)95シャンク径(mm)12.5トラスコ品番391-2221材質高速度工具鋼(HSS-E)質量(g)86ねじ(加工ねじ)メートルねじねじ径M16下穴径(Φmm)14.0ねじの種類M表面処理ノンコーティングシャンク部角幅(mm)10.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39409237
2022-08-03
用途: ねじ山修正工具として

以前一種類のピッチでタップしているとか途中で硬くなり折れたことがありやっぱり順序良くタップを変えて使うのが一番です。

1が参考にしています
対象商品 : 39409273
2022-05-28
用途: アルミ板へのねじきりにしようしました。

先、中、仕上げの三点セットですので、スムーズに作業することが出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 39409307
2020-04-19
用途: 機械のメンテナンス時
卸売・小売業

ネジの修復に、とても便利であり、新しく作るとき3本を使って簡単にねじ切りができます、とても良かったです。

対象商品 : 39409291
2020-02-01
用途: ホンダ汎用エンジンGX31のタップ立てに使用

ホンダの汎用エンジンGX31を組み立てオートバイ、CKデザインのZ31A「仔猿」に積むための固定部にネジ穴を切るのに使用。割合と簡単に首尾よくネジ穴が作れて大満足です。

対象商品 : 39409273
2017-07-19
用途: ねじ切り
埼玉県立秩父農工科学高等学校教育・研究機関

穴あけ後、ねじ切り用に購入しました。十分な品質です。

対象商品 : 39409291
2016-04-08
用途: 手作業のねじ加工

使いやすく、切れ味が長持ちです。

対象商品 : 39409282
2015-10-07
用途: もちろん、タップに使います。

刃こぼれもなく、しっかりした物なのでスムーズな作業が行えました。

2が参考にしています
対象商品 : 39409237
2015-10-16
用途: 振動関係の結合にしよう

近くの工具センターに無く、非常にありがたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
1が参考にしています
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする