曜日別特売
THPOM10X1.5 ポイントタップ TRUSCO 39409325

THPOM10X1.5 ポイントタップ TRUSCO 39409325
THPOM10X1.5 ポイントタップ TRUSCO 39409325

ポイントタップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M10
ねじの呼びM10
全長(mm)75
内容量1本注文コード39409325品番THPOM10X1.5
参考基準価格(税別)¥2,220販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

高速タッピングが可能です。ホモ処理をしています。

用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。ねじ径M10ねじの呼びM10ピッチ(mm)1.50ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS-E)トラスコ品番391-2922全長(mm)75質量(g)28ねじ(加工ねじ)メートルねじ下穴径(Φmm)8.5ねじ長さ(mm)24精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理シャンク部角幅(mm)5.5食付5シャンク径(mm)7.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする