曜日別特売
THPOM16X2.0 ポイントタップ TRUSCO 39409352

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THPOM16X2.0 ポイントタップ TRUSCO 39409352
THPOM16X2.0 ポイントタップ TRUSCO 39409352

ポイントタップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M16
ねじの呼びM16
全長(mm)95
内容量1本注文コード39409352品番THPOM16X2.0
参考基準価格(税別)¥5,530販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

高速タッピングが可能です。ホモ処理をしています。

用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。ねじ径M16ねじの呼びM16ピッチ(mm)2.0ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS-E)トラスコ品番391-2957全長(mm)95質量(g)93ねじ(加工ねじ)メートルねじ下穴径(Φmm)14.0ねじ長さ(mm)32精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理シャンク部角幅(mm)10.0食付5シャンク径(mm)12.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする