曜日別特売
THPOM3X0.5 ポイントタップ TRUSCO 39409361

THPOM3X0.5 ポイントタップ TRUSCO 39409361
THPOM3X0.5 ポイントタップ TRUSCO 39409361

ポイントタップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M3
ねじの呼びM3
全長(mm)46
内容量1本注文コード39409361品番THPOM3X0.5
参考基準価格(税別)¥1,130販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

高速タッピングが可能です。ホモ処理をしています。

用途
通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
ねじ径M3ねじの呼びM3ピッチ(mm)0.5ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS-E)トラスコ品番391-2965全長(mm)46質量(g)8ねじ(加工ねじ)メートルねじ下穴径(Φmm)2.5ねじ長さ(mm)18精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理シャンク部角幅(mm)3.2食付5シャンク径(mm)4.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする