※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ポイントタップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじ径
M5
M10
M12
M14
M16
M3
M4
M5
M6
M8
ねじの呼び
M5
M10
M12
M14
M16
M3
M4
M5
M6
M8
全長(mm)
60
75
82
88
95
46
52
60
62
70
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39409386
品番
THPOM5X0.8
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
高速タッピングが可能です。ホモ処理をしています。
用途
通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
ねじ径
M5
ねじの呼び
M5
ピッチ(mm)
0.8
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(HSS-E)
トラスコ品番
391-2981
全長(mm)
60
質量(g)
14
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
下穴径(Φmm)
4.2
ねじ長さ(mm)
16
精度
JIS2級
食付き部の山数
5
表面処理
ホモ処理
シャンク部角幅(mm)
4.5
食付
5
シャンク径(mm)
5.5