シモン
シモンの 墜落制止用器具
シモンの ハーネス式 墜落制止用器具
フルハーネス型墜落制止用器具SH-888
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39409449
品番
SH-888
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
本体+シングルランヤード付き,シンプルな軽量タイプ
サイズ
45
用途
高所作業
仕様
本体+シングルランヤード付き、D環:スチール、休止フック掛け(2コ)
色
ブルー
質量(g)
1370
ベルト幅(mm)
【肩・腿】45、【胸】25
種類
ロープ
材質(ベルト)
【肩・腿】ポリエステル、【胸】ナイロン
アズワン品番
65-0556-92
メーカー商品コード
7030043
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
X型
脚部構造
V型
腿バックル
パススルー
胴ベルト
無
ランヤード
1丁掛け