シモン
シモンの 墜落制止用器具
シモンの ハーネス式 墜落制止用器具
フルハーネス型墜落制止用器具 SH-999
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
本体、胴ベルト付き、D環:スチール、休止フック掛け(3コ)
注文コード
39409467
品番
SH-999
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
本体のみ胴ベルト付き柔らかいナイロンベルトを採用し装着感も改良。
サイズ
45
用途
高所作業
仕様
本体、胴ベルト付き、D環:スチール、休止フック掛け(3コ)
色
黒
質量(g)
1390
ベルト幅(mm)
【肩・腿】45、【胸】25
材質(ベルト)
【肩・腿】ポリエステル、【胸】ナイロン
アズワン品番
65-0556-90
メーカー商品コード
7030044
ショックアブソーバの種類
無し
背タイプ
X型
脚部構造
平行型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
有
ランヤード
無し