シープ革手袋 RG-300

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 39409573 品番 RG-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

フット感の良い「シープ革」を使用

サイズLL 全長(cm)23.5 袖口仕様ゴムタイプ/マジックタイプ 材質羊革 アテ有無アテ無し 用途警備、一般作業。 入数(双)1 中指長(cm)9.5 手のひらまわり(cm)21 メーカー商品コード4131400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39409555
2021-09-15
用途:
バイクの運転に使用
有限会社飛騨機工商会 様

仕事用に購入しましたが、丈夫で商品が柔らかくバイクの運転に
最適だと思い使用しています。金額も手ごろで大変丁寧しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする