シープ革手袋 RG-310

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 39409598 品番 RG-310
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

フット感の良い「シープ革」を使用。手のひら補強当て付タイプ

サイズM 全長(cm)22 袖口仕様ゴムタイプ/マジックタイプ 材質羊革 アテ有無アテ付き 用途警備、一般作業。 入数(双)1 中指長(cm)8.9 手のひらまわり(cm)19 メーカー商品コード4131410

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39409589
2021-09-24
用途:
掘削、清掃作業

コシがやらかく手に馴染んで工具が握りやすく作業がしやすい。

対象商品:
39409607
2021-12-07
用途:
通勤用手袋

8月に購入して12月から使いだす。
左右の大きさが異なる。異なりすぎる。
右手の平の幅10pに対して左側手の平は9.4cmなので親指が開かない
画像を載せられないのが残念だが
個体差なのかNG品混入なのか、または柔らかい革なので伸びることを想定しているのか
消耗品とはいえ、使いにくいので交換して欲しいところ
皮革の品質は悪くないだけに残念だ。

2019-09-27
用途:
車両乗車
K/IPACFIC 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

薄手で丈夫でしなやかで 縫製も丁寧ですから
余った生地が指先に当たることもなく
とてもフィットします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする