シモン
シモンの 品質管理・精密作業用手袋
シモンの スムス手袋 (ナイロン)
低発塵手袋 LD-100
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1束(12双)
注文コード
39409643
品番
LD-100(12双/束)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
低発塵手袋
サイズ
L
全長(cm)
23
材質
ナイロン
幅(cm)
9
用途
細かな作業、インナー手袋に。
入数(双)
12
中指長(cm)
8
ゲージ数
13
アズワン品番
65-0556-46
メーカー商品コード
4150101