シモン
シモンの 品質管理・精密作業用手袋
シモンの スムス手袋 (ナイロン)
低発塵手袋 LD-110
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1束(12双)
注文コード
39409659
品番
LD-100(12双/束)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
低発塵手袋
サイズ
M
全長(cm)
22
材質
本体_ナイロン/コーティング_ポリウレタン
幅(cm)
8
用途
組立作業、検査作業。
入数(双)
12
中指長(cm)
7.5
ゲージ数
13
メーカー商品コード
4150102