殺菌性薬用ハンドソープ マルバシンフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(4L) 注文コード39409747 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

うるおいを保ち手指にやさしい弱酸性の殺菌性薬用ハンドソープです。ポンプを押すと出てくるきめ細かい泡が手指を清浄化します。殺菌成分IPMP(イソプロピルメチルフェノール)配合で、患者様にもやさしい微香性(ラベンダーの香り)、色移りの心配がない無着色です。

効果殺菌 仕様微香料、無着色 成分IPMP(イソプロピルメチルフェノール)配合 保管環境直射日光、高温を避けて保管 商品タイプ詰替用 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする