中性酵素系洗浄剤 タイフレッシュエースNEO2

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本(4L) 注文コード39409844 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

器具にやさしく、しっかり洗浄
血液などのタンパク汚れにすぐれた洗浄効果を発揮します。
防錆効果も高く。器具にもやさしいです。
NAP-30、サリチル酸配合。

成分サチライシン、界面活性剤、安定化剤、トリエタノールアミン、防錆剤 性状中性、低泡性 希釈液【浸漬】50〜200倍、【超音波洗浄器】100〜200倍

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする