※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SHB-65B-L 3方向防振ゴム 倉敷化工 39410027 SHB-65B-L 3方向防振ゴム 倉敷化工 39410027

3方向防振ゴム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 許容荷重(N)圧縮方向(Z方向):2380、せん断方向(X方向):1670 許容荷重(N[kgf])【圧縮方向(Z方向)】240、【せん断方向(X方向)】170 注文コード39410027 品番SHB-65B-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は許容荷重など16種類から選べます 他の種類を見る

通常の丸形防振ゴムと比較して、せん断方向(水平方向)の剛性を大幅にアップしました。
標準の丸形防振ゴムと比較し、横揺れ防止機能を有しています。
高さが50mmと一定なので、設計・施工が容易です。
ボルト径はM12の全ねじと一定なので、取り付けの自由度が高まります。
ボルト長さはSHB-65タイプで46mmと126mm/SHB-90タイプで45mmと125mmを標準仕様としており、取り付けの自由度が高まります。
ばね定数の静動比が低く、高い防振性能を有します。

ボルト径M(mm)d:M12、L:126 材質(ゴム)天然ゴム(NR) 形状丸形 赤色 ボルト長さ(mm)126 ばね定数(N/mm)圧縮方向(Z方向):470、せん断方向(X方向):300 剛性比(Kx/Kz)0.6 用途横剛性が必要とされる床・壁防振等の建築防振用 付属品M12用Uナット、M12ワッシャー各1ヶ付き 接続ねじM12 接続方式片端おねじ 許容荷重(N)圧縮方向(Z方向):2380、せん断方向(X方向):1670 許容荷重(N[kgf])【圧縮方向(Z方向)】240、【せん断方向(X方向)】170 材質(金具)電気亜鉛めっきクロメート処理 材質(防振ゴム)天然ゴム 比率静動比:1.25 適合用途防振

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする