ワルター
プロトティップ ECO CI 切削タップ(TICNコート)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじ径
M3
M10
M12
M20
M8
ねじの呼び
M3
M10
M12
M20
M8
全長(mm)
46
75
82
105
70
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39410034
品番
JE2031406-M3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,240
ねじ深さ3×Dまでの高精度の止まりねじおよび通りねじ加工に適しています。切りくずの短い被削材100~1000N/mm
2
および32HRCまでに適しています。
用途
止まり穴および通り穴加工用。被削材:鋳鉄、アルミニウム合金。
ねじ径
M3
ねじの呼び
M3
ピッチ(mm)
0.50
ねじの種類
M
材質
粉末ハイス鋼(HSS-E-EPM)
トラスコ品番
387-8902
全長(mm)
46
質量(kg)
0.005
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
下穴径(Φmm)
2.5
ねじ長さ(mm)
9
精度
6H
食付き部の山数
2~3
表面処理
TiCNコーティング
シャンク部角幅(mm)
3.2
食付
2~3
シャンク径(mm)
4.0
商品豆知識
ハンドタップの種類