※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
許容荷重(N)圧縮方向(Z方向):3920、せん断方向(X方向):1760
許容荷重(N[kgf])【圧縮方向(Z方向)】400、【せん断方向(X方向)】180
注文コード39410045
品番SHB-90A-L
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
通常の丸形防振ゴムと比較して、せん断方向(水平方向)の剛性を大幅にアップしました。
標準の丸形防振ゴムと比較し、横揺れ防止機能を有しています。
高さが50mmと一定なので、設計・施工が容易です。
ボルト径はM12の全ねじと一定なので、取り付けの自由度が高まります。
ボルト長さはSHB-65タイプで46mmと126mm/SHB-90タイプで45mmと125mmを標準仕様としており、取り付けの自由度が高まります。
ばね定数の静動比が低く、高い防振性能を有します。