コンパクトスライドカッター (A4ヨコ対応)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39410097 品番M-40
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

A4用紙をラクラク裁断!コンパクトに収納できる折りたたみ式スライドカッター。
利き手を選ばない左右対称寸法表示。
磁石でピタッと折りたため、本棚にもすっきり収まります。
カッターが真ん中にあるので、半分に切るときに表示ラインに合わせやすい。紙の両端もひっくり返すことなく紙を左右にずらすだけで裁断できるのでズレにくい。
付属品の替刃は安全に交換できるカートリッジ式。
カッターマット(スライダーの下部分のマット)は、刃が上を通るので摩耗する部品。4角形をしているので、上下を入れ替えて使えば8箇所使えます。

最大裁断枚数直線刃/5枚程度、ミシン刃/3枚程度 付属品直線刃・ミシン刃・カッターマット各1個(本) 材質本体/ABS樹脂・P.P.・POM・アルミ、カッターマット/PVC、刃/スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×290×43 適合サイズA4 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×290×39 細断方法スライド式 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

真ん中折り畳み コンパクトスライドカッター
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:142

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする