曜日別特売
JE2036406-M20 プロトティップ  ECO CI 切削タップ(TICNコート) ワルター 39410104

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロトティップ ECO CI 切削タップ(TICNコート)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ねじ径M20
ねじの呼びM20
全長(mm)105
内容量1本注文コード39410104品番JE2036406-M20
参考基準価格(税別)¥19,450販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ねじ深さ3×Dまでの高精度の止まりねじおよび通りねじ加工に適しています。切りくずの短い被削材100~1000N/mm2および32HRCまでに適しています。

用途止まり穴および通り穴加工用。被削材:鋳鉄、アルミニウム合金。ねじ径M20ねじの呼びM20ピッチ(mm)2.50ねじの種類M材質粉末ハイス鋼(HSS-E-EPM)トラスコ品番390-9361全長(mm)105質量(kg)0.144ねじ(加工ねじ)メートルねじ下穴径(Φmm)17.5ねじ長さ(mm)30精度6H食付き部の山数2~3表面処理TiCNコーティングシャンク部角幅(mm)12.0食付2~3シャンク径(mm)15.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする