曜日別特売
JE2036406-M24 プロトティップ  ECO CI 切削タップ(TICNコート) ワルター 39410113

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロトティップ ECO CI 切削タップ(TICNコート)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじ径M24
ねじの呼びM24
全長(mm)120
内容量1本注文コード39410113品番JE2036406-M24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,886

ねじ深さ3×Dまでの高精度の止まりねじおよび通りねじ加工に適しています。切りくずの短い被削材100~1000N/mm2および32HRCまでに適しています。

用途止まり穴および通り穴加工用。被削材:鋳鉄、アルミニウム合金。ねじ径M24ねじの呼びM24ピッチ(mm)3.00ねじの種類M材質粉末ハイス鋼(HSS-E-EPM)トラスコ品番390-9379全長(mm)120質量(kg)0.26ねじ(加工ねじ)メートルねじ下穴径(Φmm)21.0ねじ長さ(mm)36精度6H食付き部の山数2~3表面処理TiCNコーティングシャンク部角幅(mm)15.0食付2~3シャンク径(mm)19.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする