曜日別特売
JC2051306-M3 プロトティップ INOX スパイラルタップ(TICNコート) ワルター 39410436

プロトティップ INOX スパイラルタップ(TICNコート)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び寸法M3×0.5
全長(mm)46
シャンク径(mm)4
内容量1本注文コード39410436品番JC2051306-M3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ねじ深さ2.5×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材350~1200N/mm2および36HRCまでに適しています。

用途止まり穴加工用。被削材:ステンレス鋼および高合金鋼。呼び寸法M3×0.5精度6H食付2~3ねじ長さ(mm)6シャンク径(mm)4材質高バナジウムハイス_HSS-E表面処理TiCNコーティングトラスコ品番387-8627全長(mm)46質量(kg)0.005ピッチ(mm)0.50ねじ(加工ねじ)メートルねじ下穴径(Φmm)2.5ねじの種類M食付き部の山数2~3シャンク部角幅(mm)3.2突き出しセンタ有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする