JC2026306-M20 プロトティップ  INOX ポイントタップ(TICNコート) ワルター 39410707

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロトティップ INOX ポイントタップ(TICNコート)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじ径M20
ねじの呼びM20
全長(mm)105
内容量1本注文コード39410707品番JC2026306-M20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,498

ねじ深さ3×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材350~1200N/mm2および36HRCまでに適しています。

用途通り穴加工用。被削材:ステンレス鋼および高合金鋼。ねじ径M20ねじの呼びM20ピッチ(mm)2.50ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS-E)トラスコ品番390-8984全長(mm)105質量(kg)0.148ねじ(加工ねじ)メートルねじ下穴径(Φmm)17.5ねじ長さ(mm)30精度6H食付き部の山数3.5~5表面処理TiCNコーティングシャンク部角幅(mm)12.0食付3.5~5シャンク径(mm)15.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする