※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
プロトティップ WSH スパイラルタップ(TINコート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
呼び寸法
M4×0.7
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1.25
M10×1.5
M12×1.75
M16×2
全長(mm)
52
46
52
60
62
70
75
82
95
シャンク径(mm)
5
4
5
5.5
6
6.2
7
8.5
12.5
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39411093
品番
JC2051705-M4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ねじ深さ3×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材200~1000N/mm
2
および32HRCまでに適しています。
用途
止まり穴加工用。被削材:軟質材料および低・中合金鋼。
呼び寸法
M4×0.7
精度
6H
食付
2~3
ねじ長さ(mm)
7
シャンク径(mm)
5
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
TiNコーティング
トラスコ品番
387-8716
全長(mm)
52
質量(kg)
0.008
ピッチ(mm)
0.70
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
下穴径(Φmm)
3.3
ねじの種類
M
食付き部の山数
2~3
シャンク部角幅(mm)
4.0
突き出しセンタ有無
有