曜日別特売
JC2056705-M16 プロトティップ WSH スパイラルタップ(TINコート) ワルター 39411145

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロトティップ WSH スパイラルタップ(TINコート)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び寸法M16×2
全長(mm)95
シャンク径(mm)12.5
内容量1本注文コード39411145品番JC2056705-M16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

ねじ深さ3×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材200~1000N/mm2および32HRCまでに適しています。

用途止まり穴加工用。被削材:軟質材料および低・中合金鋼。呼び寸法M16×2精度6H食付2~3ねじ長さ(mm)20シャンク径(mm)12.5材質高バナジウムハイス_HSS-E表面処理TiNコーティングトラスコ品番390-9123全長(mm)95質量(kg)0.085ピッチ(mm)2.00ねじ(加工ねじ)メートルねじ下穴径(Φmm)14.0ねじの種類M食付き部の山数2~3シャンク部角幅(mm)10.0突き出しセンタ有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする