ワルター
プロトティップ WSH 細目スパイラルタップ(TINコート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
呼び寸法
M4×0.7
M4×0.7
M10×1.5
全長(mm)
52
52
75
シャンク径(mm)
5.5
5.5
7
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39411181
品番
JC2151705-M4×0.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ねじ深さ3×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材200~1000N/mm
2
および32HRCにまで適しています。深ねじ用です。
用途
止まり穴加工用。被削材:軟質材料および低・中合金鋼。
呼び寸法
M4×0.7
精度
6H
食付
2~3
ねじ長さ(mm)
8
シャンク径(mm)
5.5
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
TiNコーティング
トラスコ品番
390-9255
全長(mm)
52
質量(kg)
0.008
ピッチ(mm)
0.50
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
下穴径(Φmm)
3.5
ねじの種類
M
食付き部の山数
2~3
シャンク部角幅(mm)
4.5
突き出しセンタ有無
-