曜日別特売
JC2151705-M6X0.5 プロトティップ WSH 細目スパイラルタップ(TINコート) ワルター 39411206

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロトティップ WSH 細目スパイラルタップ(TINコート)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び寸法
全長(mm)62
シャンク径(mm)6.0
内容量1本注文コード39411206品番JC2151705-M6X0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,630

ねじ深さ3×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材200~1000N/mm2および32HRCにまで適しています。深ねじ用です。

用途
止まり穴加工用。被削材:軟質材料および低・中合金鋼。
精度6H食付2~3ねじ長さ(mm)10シャンク径(mm)6.0材質高速度工具鋼(HSS-E)表面処理TiNコーティングトラスコ品番390-9271全長(mm)62質量(kg)0.012ピッチ(mm)0.50ねじ(加工ねじ)メートルねじねじ径M6下穴径(Φmm)5.5ねじの種類M食付き部の山数2~3シャンク部角幅(mm)4.5ねじの呼びM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする