丸ダイス (25径)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39411337 品番 T25D6X1.0
参考基準価格(税別)¥4,090 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。丸ダイス25径用です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ねじの呼びM6 用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。 トラスコ品番365-6306 材質低合金鋼SKS2 厚さ(mm)9 質量(g)25 ねじピッチ1.00 ねじ(加工ねじ)メートルねじ 外径(Φmm)25
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39411346
2017-06-23
用途:
ボルトの修正

ボルトの修正程度に使っています。

ダイスやタップ等刃物はピンキリかと思いますが私が使う範囲は丸棒から使うわけではなく修正程度なのでメーカー名と値段で購入しました

調整ネジも付いていて深さも調整でき良い物だと思います。
どの位長持ちするかは頻度にもよりますがまだ判りません・・・

対象商品:
39411294
2015-04-22
用途:
ネジ山修正

ネジ山修正のため購入。使いやすい商品でした。

1人が参考にしています
対象商品:
39411285
2015-04-01
用途:
ネジ山修正

使いやすい商品でしたので、同じメ−カ−でサイズ違いのものを購入しました。

対象商品:
39411285
2015-02-12
用途:
ねじ山修正

なめらかな切れ味で使いやすい。

対象商品:
39411337
2014-09-10
用途:
ねじ切り

いつも、OSGのダイスを使っていて、このメーカーをつかうのは初めてでしたが、問題なく使用できた。

 たくさん加工していないので、耐久性は、わかりませんが、全体的に満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする