TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの ダイス
丸ダイス (38径)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39411355
品番
T38D14X2.0
参考基準価格(税別)
¥6,150
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
ねじの呼び
M14
用途
被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。
トラスコ品番
365-6322
材質
低合金鋼SKS2
厚さ(mm)
13
質量(g)
75
ねじピッチ
2.00
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
外径(Φmm)
38
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。