Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の タップ・ダイス
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の タップハンドル・ダイスハンドル
タップホルダーセット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
39411477
品番
3260
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
汎用のソケットレンチ用のハンドルで駆動することのできるタップホルダーソケットのセットです。
ケース寸法(mm)
240×100×32
セット内容
タップハンドル(160K)、タップホルダー(3131-M2.6、M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)
質量(kg)
1.05
用途
タップ立て用。
トラスコ品番
387-9194
タイプ
タップ用