STシャンクタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
刃径(mm)65
シャンク径(mm)32
刃数3
内容量1個注文コード39411531品番ST32C3060C
参考基準価格(税別)¥27,300販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

広い加工範囲がツール本数および、ツールチェンジ回数を削減します。厚肉設計、2本のスクリューでの固定により横送りの面取りもOKです。面取りに理想的な平行四辺形のロングチップを採用しています。センタースルー対応です。

用途面取りに理想的な平行四辺形のロングチップを採用。刃数3切刃形状1枚刃シャンク径(mm)32トラスコ品番363-5937質量(kg)1.2下穴径(Φmm)30(最小)シャンク長(mm)80適合チップCW1909A面取径(mm)60(最大)首下長(mm)45刃径(mm)65
注意
※チップは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする