画像準備中

STシャンクタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39411547 品番 ST42C50100C
参考基準価格(税別)¥45,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

広い加工範囲がツール本数および、ツールチェンジ回数を削減します。厚肉設計、2本のスクリューでの固定により横送りの面取りもOKです。面取りに理想的な平行四辺形のロングチップを採用しています。センタースルー対応です。

刃数3 切刃形状1枚刃 シャンク径(mm)42 用途面取りに理想的な平行四辺形のロングチップを採用。 トラスコ品番363-5945 質量(kg)3.5 下穴径(Φmm)50(最小) シャンク長(mm)80 適合チップCW3115A 面取径(mm)100(最大) 首下長(mm)70 刃径(mm)106
注意
※チップは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする