六角軸ナイスメンG 1枚刃 6mm チタンコーティング

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39411574 品番NMG616
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,860
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

六角軸(6.35mm)で現場作業でのC面取り、バリ取りに最適です。一枚刃で滑らかな面取り表面仕上げが可能です。刃部がチタンコーティングなので刃先へのバリ溶着が減少。長寿命になりました。

刃径(mm)15 全長(mm)47 シャンク径(mm)6.35 先端角(°)90 用途被削材:アルミ、鉄、樹脂、銅、ガルバリウム。充電ドリル、電動ドリル、ボール盤、旋盤 トラスコ品番391-1667 種別1枚刃 質量(g)30 先端径(mm)1 表面処理チタンコーティング 切刃形状その他

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:144

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39411556
2018-02-18
用途:
バッテリードリル用
都築工芸 様

全長がとても短いので狭い部分用に購入。以前にもあったことですが、写真と形状が違います。写真では皿が終わった部分がストレートなのに、ナイスメンGと同じ形状で少しテーパーが付いてます。使って気が付いたのでやむなく返品せずに使ってます。同じ被害に会われる方が出ると思いますので、写真を差し替えるべきですね。

3人が参考にしています
対象商品:
39411574
2015-03-16
用途:
バリ取り
製造業

BOX取り付け穴のバリ取りに使用しています。
楽に、綺麗にバリが取れます。

対象商品:
39411574
2014-08-07
用途:
スチロールケース穴開け加工後の面取り

普通に機能しているので、可も無く不可もないという状況です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする