富士元工業
富士元工業の 面取り・バリ取り
富士元工業の 面取りカッター
富士元工業の カッター(カウンターシンク)
モミメンnano
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39411644
品番
SCN0845E
参考基準価格(税別)
¥16,450
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
従来、バイスやクランプなどが干渉して面取り・モミツケができなかった箇所にも加工ができるようになりました。センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。
刃数
1
全長(mm)
82
シャンク径(mm)
8
先端角(°)
90
用途
センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。
トラスコ品番
361-6258
質量(g)
26.5
適合チップ
ENGX040102
切刃形状
1枚刃