プロトティップC面取り用ヘッドカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 39411793 品番 H3E58518E1212
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

特許を取得したセルフセンタリング式特殊締結システムにより、ソリッドエンドミルと同等の振れ精度を実現します。

刃数6 シャンク径(Φmm)12 適合60°面取り用 トラスコ品番736-0487 用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。 質量(kg)0.035 表面処理TAXコーティング 切刃形状その他

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする