※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRS20-400 ミニガイドレール "MRS" LAMP(スガツネ工業) 39412292 MRS20-400 ミニガイドレール "MRS" LAMP(スガツネ工業) 39412292

ミニガイドレール "MRS"

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39412292 品番MRS20-400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。
特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。
難燃性はUL94HBです。
ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。
レールはリサイクルが可能です。

用途自動販売機、アミューズメント、入出金機、医療機器など。 適合ミニガイドキャリッジ/MR-20CS トラスコ品番377-0320 長さ(mm)400 幅(mm)20 高さ(mm)7.2 取付ボルト六角穴付ボタンボルトM4
注意
※取付穴と両端は素地です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39412292 MRS20-400 37897657 MRS20-400 ミニガイドレール MRS型 LAMP(スガツネ工業) ミニガイドレール MRS型 LAMP(スガツネ工業) 1本 1,298 税込1,428 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする