曜日別特売
4.5×A2 NS 標準 Vプーリー A-2 カネミツ 39413552

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4.5×A2 NS 標準 Vプーリー A-2 カネミツ 39413552
4.5×A2 NS 標準 Vプーリー A-2 カネミツ 39413552

NS 標準 Vプーリー A-2

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個呼び径4.5注文コード39413552品番4.5×A2
参考基準価格(税別)¥3,180販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。

用途ベルト伝導に。寸法L(mm)30ハブdb(mm)57de外径(Φmm)114.3ハブs1(mm)19ハブs2(mm)25下穴径d(Φmm)9最大軸穴径d(Φmm)32溝の形A溝数2仕様2本掛けトラスコ品番385-4680質量(kg)1.6種類Vプーリー呼び径4.5適合ベルトA
注意
※下穴径は購入時に予め開いている穴径、最大軸穴径は加工可能な最大の穴径となります。
なお、穴加工等の対応はできませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39413351
2020-02-08
用途: 農機具用
その他業種

安価で、Wなのでよかった。ただ穴がちいさかったので、別途業者さんに依頼して対応しました。

対象商品 : 39413333
2018-09-16
用途: コンクリートミキサーのモーター用
玉成建設

値段は安くて良かった。オーダーでキー溝付きにできたらもっと良いと思う。

対象商品 : 39413333
2017-08-23
用途: 動噴霧器
長坂電気電気・ガス・熱供給・水道業

家庭用ボール盤で穴あけが簡単にアケルことができました。

1が参考にしています
対象商品 : 39413437
2015-06-10
用途: 油圧ポンプの駆動用

価格的に手頃で発送が手早いので利用しています、商品についても特に問題はなしMADEINJAPANですから。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする