※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
SNS フランジ形たわみ軸継手(ポンプ取付側)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)
最大56
最大25
最大28
最大32
最大38
最大45
最大50
最大56
最大20
最大63
最大71
最大80
最大90
最大100
最大110
最大125
最大140
最大160
外径A(Φmm)
200
100
112
125
140
160
180
200
90
224
250
280
315
355
400
450
560
630
軸穴径D2(Φmm)
最大56
最大25
最大28
最大35
最大45
最大50
最大56
最大20
最大63
最大71
最大80
最大90
最大100
最大110
最大125
最大140
最大160
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39414462
品番
CL200P
参考基準価格(税別)
¥14,890
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
外径A(Φmm)
200
下穴径D(Φmm)
21
軸穴径D1(Φmm)
最大56
軸穴径D2(Φmm)
最大56
全長(mm)
146
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
3200
トラスコ品番
385-4019
材質(本体)
FC200以上
種類
フランジタイプ