曜日別特売
SPB236-1 ブッシングプーリー エバオン 39416492

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPB236-1 ブッシングプーリー エバオン 39416492
SPB236-1 ブッシングプーリー エバオン 39416492

ブッシングプーリー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
溝数1
適合ブッシング2012
データム径(mm)236
236
190
200
212
224
280
300
100
106
112
118
125
132
135
140
150
155
160
165
170
175
180
185
195
206
218
230
250
265
内容量1個注文コード39416492品番SPB236-1
参考基準価格(税別)¥11,550販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。

用途
ベルト伝導による変速に。
溝数
1
トラスコ品番
380-6464
適合ブッシング
2012
データム径(mm)
236
質量(kg)
5.7
種類
ブッシングプーリー
適合ベルト
5V、SPB、B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39415984
2017-09-29
用途: 籾摺り機モータープーリー
ファーム保坂 様(農・林・水産業)

モーター軸にぴったり収まり又、取り外しも簡単に出来、プーリー径も多数あり大変重宝してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする