MGPM20TFM-400Z MG Series(MGPM20TFM) SMC 39417157

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPM20TFM)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ストローク(mm)400
内容量1個注文コード39417157品番MGPM20TFM-400Z
参考基準価格(税別)¥35,590販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)400ねじの種類(TF) G軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする