BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
HMCミーリングチャック(本体)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39417497
品番
BT40HMC20S75
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
独自のスリット機構により、エンドミル加工のヘビーカットからファインカットまで幅広く対応。把握部の厚肉設計で、ビビリ防止に大きな効果を発揮します。エンドミルなど刃物のチャッキングに最適。
把握径(Φmm)
20
シャンク
BT40
用途
エンドミルなど刃物のチャッキングに最適。
適合
センタースルー標準対応
トラスコ品番
387-1347
質量(kg)
1.4
タイプ
BTシャンクタイプ
首下長(mm)
75
刃具調整量(mm)
69〜79
首下径(Φmm)
50
注意
※刃具調整量は軸方向アジャストスクリューを用いた場合の数値です。スパナ別売