リーチクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39417621 品番 QLRC08R
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

シャフトの突き出しで、奥まった箇所をクランプすることができます。コレットと皿バネを利用したクランプ機構により、クランプ力が一定です。横押しタイプでレバーによるクランプ・アンクランプアプローチストロークが大きく取れるレバーを120度回転することでクランプが完了レバー回転方向は、右・左の2種類常にレバーを回しきるクランプ操作となり、作業者によるクランプのバラつきがありません。長さの違うシャフトに変更することで、アプローチストロークを変更することができます。(別売)

用途組立用、切削用の治具用途に利用可能。ストロークを大きく取れるため、ワーク着脱時の作業性が高められます。穴あけなど、あまり負荷の掛からない軽度な切削に利用可能。 トラスコ品番361-2660 幅(mm)70 高さ(mm)max.98 質量(g)330 タイプ重荷重用 寸法L(mm)- 寸法F(mm)- 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 取付ねじM5×0.8 寸法J(mm)- 寸法H(Φmm)- 操作右方向 寸法A(Φmm)- 寸法K(Φmm)- 寸法G(Φmm)- レバー荷重(N)80 クランプ力(kN)0.5 クランプストローク(mm)1.5
注意
※クランプ面に加わる反力(F)が、クランプ力より大きくなった場合、シャフトがスライドしてクランプが解除されます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする