※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
シャフト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39417673
品番
QLRCS08150
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
必要に応じて、シャフトはカットしてもご使用できます。
用途
リーチクランプ専用のシャフトです。
トラスコ品番
361-2716
全長(mm)
169
質量(g)
70
寸法F(mm)
-
寸法D(Φmm)
-
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
幅(Φmm)
8
寸法A(Φmm)
-
シャフト長さ(mm)
150